すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AN-39

品名 : 1535x490x750-980mm アイロン台(スタンド式)

仕様

サイズ1535(W)×490(D)×750~980(H)mm収納時サイズ1700(W)×490(D)×85(H)mm
台部厚み20mm重量9.17kg
材質骨組み:スチール
カバー:綿
7段階で高さ調節可能でどんな姿勢にもジャストフィット
椅子に座りながらでも立った状態でも楽な姿勢でアイロンがかけられます。
1240×490mmの超ワイドな天板
コードが台の上を引きずらないための畳み式のコードホルダー付き
アイロン台の下には、霧吹き・あて布などの小道具を置ける簡易シェルフ付き
移動に便利なキャスター付き
販売価格

15,200円(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA763AN-40 : [EA763AN-39用] 替カバー(2枚入)
ウェブカタログ画像
  • 移動に便利なキャスター付き

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top