すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AH-9

品名 : ガイド用送信機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/11/21 送信出力の訂正。誤:1mW、正:10mW/1mW(9025 No.56,57)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-TX31
チャンネル数特小半複信27ch周波数範囲420/440MHz 特定小電力無線帯
電波型式F3E(FM)消費電流送信時:約140mA
定格出力時:約190mA
送信出力10mW/1mW受信感度-14dBμ以下
(12dB SINAD)
定格電圧DC1.5V(電池端子)電源単3電池×1本 または
ニッケル水素充電池×1本
(ともに別売)
使用可能時間単3電池:約10時間
ニッケル水素バッテリー:約9時間
使用温度範囲-10℃~+50℃
(充電:0℃~+40℃)
サイズ52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm
アンテナ長:28mm 
重量約64g(単3形乾電池含む)
付属品・ベルトクリップ
免許・資格不要のガイドシステム用送信機。(※通常のトランシーバーとは異なります。)
本商品を送信機とし、別売のEA790AH-10B(ビジター用受信機)と組み合わせることでガイドシステムを構成することができ、話し手の声を複数人の聞き手に送ることができます。
工場見学、動物園や水族館の見学、旅行や視察などに。
送信時間に制限が無いビジネス18chと、通話エリアがグンと広がるレジャー9chを搭載。
チャンネルを選ぶだけで連続と断続、両方のガイド方法が選べます。
チャンネル、1~7番のグループトーク番号などは内部のスイッチで簡単設定。操作は電源スイッチとマイクのオンオフだけです。
無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーを採用。
別売のEA790AH-10B(ビジター用受信機)なら設定なしでノイズの少ない音質になります。
受信の終わりに聞こえるザ!音をカットする、テールノイズ・キャンセラー。
ガイド中の自分の声をモニターできるコールバック機能付き。
※送信するためには別売マイクが必要です。
コールバック機能(自声モニター)をお使いになるときは別売イヤホンマイクを、不要であれば別売スピーカーマイクをお求めください。
【※ご注意ください】
●本商品は送受信できるトランシーバーですが制限が多く、トランシーバーとしての通常利用はできない送信専用機、とお考えください。
●中継ペアチャンネルの421MHz帯の受信はできません。また440MHz帯の中継受信はできますが、中継器へアクセスすることはできません。
販売価格

19,600円(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1951ページ

代替品

EA790AH-9A
  • 品番

    EA790AH-9A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA790AH-10B ビジター用受信機
EA790AH-9 ガイド用送信機
その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA790AX-15 : ニッケル水素バッテリー
オプションEA790AZ-11 : イヤホンマイク
オプションEA790AZ-12 : イヤホンマイク(ヘルメット用)
オプションEA790AZ-16 : イヤホンマイク(2ピンプラグ)
オプションEA790AZ-14 : スピーカーマイク
ウェブカタログ画像
  • 黒(別売:ビジター用受信機)EA790AH-10B\nシルバー(ガイド用送信機)本商品\n

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top