すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AK-11B

品名 : 防水型トランシーバー(中継器対応)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-P240L
周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数チャンネル数47ch
(単信20ch/半複信27ch)
電波型式F3E(FM)
F1D(中継器リモコン)
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売:EA758YA-3A)または
充電式電池(別売:EA790AX-11)
定格電圧DC3.0~3.7V(電池端子)外部電源端子DC5.0~6.0V
(EIAJ規格:区分2)
消費電流(送信)
10mW時:約70mA
1mW時:約65mA
(受信)
待ち受け時:約70mA
(定格出力時)
約160mA(50mW音声出力時)
約130mA(外部出力時)
(バッテリーセーブ時)
約20mA/平均
マイクロホンインピーダンス約2kΩ
送信出力10mW/1mW受信方式ダイレクト・コンバージョン
受信感度-14dBμ以下
(12dB SINAD)
低周波出力内蔵スピーカー最大:400mW以上(8Ω)
外部出力/80mW以上
通信距離(目安)市街地:100~200m
見通しの良い場所:1km以上
障害物がない平地、高架などが交差しない直線道路:500m
連続使用時間約40時間
(メーカー既定の設定にて交互通話は送信6、受信6、待ち受け48秒で計測)
使用温度範囲本体:-10~+50℃
充電器:0~+40℃
IP値IP64/65/67
サイズ約55.0(W)×29.3(最薄部24.0)(D)×98.8(H)mm(突起物除く)
アンテナ長:163.5mm
重量本体のみ:122g
電池含む:180g
付属品・ベルトクリップ(ねじ2本)本体に取付済
・ハンドストラップ
多機能と使いやすさを両立した、免許・資格不要の防水型トランシーバー
カバーエリア重視のロングアンテナタイプ
ねじ込み式のプラグを採用。イヤホンマイクを使っても耐塵防浸。
音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズです。
スタンド不要、外部電源端子からLi-ionバッテリーパックを直接充電可能です。
チャンネル設定の手間が省けるACSH機能、エアクローン機能搭載
通話中でも割り込める、2波同時受信モード。
受信音を簡単に消音できる、接客モード。(特許取得済)
2グループを1台で通話、デュアルオペレーション。
操作に困ったら、本体裏のQRコードを読み取り、説明書をスマホでチェック
一度行った設定を記憶させ、以後のわずわしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能
【その他機能】
イヤホン断線検知、グループトーク ( DCS含む ) 、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター ( コールバック ) 、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音など
RoHS(6物質)対応品
※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-11・EA790AY-13を必ずお買い求めください。
販売価格

23,800円(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 19:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1949ページ
その他関連
オプションEA790AX-11 : リチウムイオンバッテリー
オプションEA790AY-13 : ツイン急速充電器(EA790AX-11用)
オプションEA790AZ-20 : イヤホンマイク(カナル型)
オプションEA790AZ-21 : イヤホンマイク(耳かけ型)
オプションEA790AZ-22 : ヘルメット用ヘッドセット
オプションEA790AZ-24 : スピーカーマイク
オプションEA790AZ-1 : トランシーバー中継器[屋外対応]
オプションEA790AZ-2 : トランシーバー中継器[連結中継対応]
オプションEA790AZ-3 : トランシーバー中継器
オプションEA790AZ-4 : 小型トランシーバー中継器[連結中継対応]
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top