すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790MP-1E

品名 : トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型

1つの受信部で混信を回避するDCM(デュアルチャンネルモニター)システム

仕様

メーカーYAESU型番SRS30-BT
送受信周波数(12.5kHz ステップ)交互通話(単信)
01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz

中継装置使用時(半複信)
01ch~27ch:
送信 440.0250MHz~440.3625MHz
受信 421.5750MHz~421.9125MHz
通信方式単信および半複信方式
電波型式F3E/F2D送信出力10mW
低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)動作温度範囲-10~50℃
定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)連続使用可能時間約16時間(単3形アルカリ乾電池使用)
ノーマルモードの場合:約26時間
※送信6秒、受信6秒、待受48秒の繰り返し運用を想定
電源単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)サイズ47(W)×22(D)×80(H)mm ※アンテナ及び突起物含まず
重量93g(本体のみ)カラーブラック
防塵・防水IP68付属品ベルトクリップ
自動で混信を回避する、混信回避機能を搭載
グループ間の移動もワンタッチ
マージ機能でグループの垣根をとって一斉連絡が可能
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
通話の開始、終了時にビープ音で確認
エリアリサーチ機能、エアークローン機能
Bluetooth対応
販売価格

16,300円(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA790MG-101B : イヤーピースマイク
ウェブカタログ画像
  • 簡単操作
  • 自動混信回避機能
  • グループに分かれていても一斉連絡ができるマージ機能
  • ワンクリックハンズフリー機能
  • エリアリサーチ機能
  • エアークローン機能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top