すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800KA-2

品名 : #4 ヘルメット取付めがね

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.1400-G
用途防塵用・紫外線遮光・ガス溶接・電気溶接用遮光度#4
レンズ材質ポリカーボネートレンズカラーグリーン
紫外線透過率0.0003%以下可視線透過率3.2~8.5%
近赤外線透過率6.4%以下中赤外線透過率5.4%以下
注意※絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。
※溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。
※ヘルメットは別売です。
ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
(ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。)
視界が広いアール形。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
ガス溶接・電気溶接にも便利です。
差し込み部に鉛筆差しが付いています。
帽子の種類は問いません。
紫外線の強い場所での作業に最適です。
メガネをかけたままでも使用可能です。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
レンズに歪みがありません。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/28 23:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0083ページ
その他関連
本体EA998AC-2 : ヘルメット(黄)
部品EA800KA-7 : [EA800KA-2用] 交換用レンズ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ82ページ
  • エスコ便利カタログ83ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top