すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA803AT-2

品名 : AC100V/370W/6.0mm トリマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
起動時の反動が無いソフトスタート機能、片手で握りやすい細身ボディ

仕様

メーカー京セラ型番ATRE40
電源100V・370W取付ビット軸径6mm
回転数30,000rpmサイズ90×103×211(H)mm
重量1.3kg用途面取り、溝切り等の木工作業に。
付属品超硬ストレートビット6mm、ストレートガイド一式、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9x10mm)替カーボンブラシEA813RA-10
起動時の反動が無いソフトスタート機能、片手で握りやすい細身ボディ
切込み深さ調整はラック&ピニオン式
コード長2.5m
二重絶縁
販売価格

19,900(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 07:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA803AS-2A
  • 品番

    EA803AS-2A

  • コメント

    仕様ご確認ください

その他関連
部品EA813RA-10 : 交換用カーボンブラシ[608GT1/リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top