すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851AA-3D

品名 : φ147mm 電動丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番AW573ED
電源AC100V、1150Wサイズ249×213×230(H)mm
コード長5m刃径147mm
穴径20mm重量2.4kg
電流12A回転数4000rpm
切込深さ90°(直角切断時):57mm、45°(右傾斜切断時):37mm、5°(左傾斜切断時):46mmノコ刃寸法(外径×内径)147×20mm
付属品チップソー(レーザースリット有:147×20mm×52(刃数))1枚、ボックススパナ(10mm)1個替カーボンブラシEA813RA-9
ノコ刃径147mmで最大切込深さ57mmを実現。深切りタイプ。
左傾斜5°可能
回転の落ち込みを抑えた電子制御・高回転モーターを採用。
材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付。
直角度、平行度の微調整機構付。
定規と切込深さ調整部にワンタッチレバー採用。
墨線上にある切粉を飛ばすブロワ機能付。
二重絶縁、ブレーキ、LEDライト付
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813RA-9 : 交換用カーボンブラシ [608GE /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top