すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BE-30F

品名 : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G10VE2※ESCOオリジナルセット品
用途スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業<セット内容>●ディスクグラインダー×1
●切断砥石×10枚(φ105×1mm)
●フレキシブル砥石×5枚(φ100×3mm/#36)
●オフセット砥石×1枚(グラインダー付属品)
●サイドハンドル×1
●スパナ×1
●フィルタ×1
●ホイルガード×1
●ケース×1
<本体仕様>
●砥石サイズ…φ100×穴径15mm
●スピンドル径…M10×1.5
●最大出力…1600W
●回転数…2,800~10,000rpm
●電源…100V・1050W・12A
●コード長…2心 2.5m
●サイズ…309×56×60(H)mm
●重量…1.8kg
●モーター…ACブラシレスモーター
●付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード
●電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
●モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
●二重絶縁、無段変速、再起動防止、回転復帰制御、スライドスイッチ
<切断砥石仕様>
●サイズ…φ100×1.0×穴径15mm
●粒度…SG#46
●最大回転数(rpm)…14,520
●対応被削材…スチール、ステンレス用
●砥粒…セラミック
●セラミック砥粒で長寿命
<フレキシブル砥石仕様>
●粒度…#36
●入数…5
●サイズ…φ100×3×15mm穴
●対応被削材…一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄
●最大回転数…13,750rpm
●目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。
<ケース仕様>
●サイズ…430×180×230mm
●樹脂製
●中皿付
販売価格

39,700(税抜)/ 43,670円(税込)

カタログ価格

39,700円(税抜)/43,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 01:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0825ページ
その他関連
セット商品EA809BE-3B : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー
セット商品EA843X-8 : φ105x1.0mm 切断砥石(10枚)
セット商品EA809ZB-36 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
セット商品EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 10枚入り
  • 5枚入り
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top