すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809MJ-1

品名 : [102mm用] パッド

仕様

メーカー3M型番FIBER D/PAD 95
パッド外径95mm適応ディスク外径102mm
推奨角度約15°カラー赤
入数1枚
高い研磨力・研磨スピード!
砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりがきれい。
軽い力で楽に作業ができます。
2次バリが出にくい
低発熱でワークが焼けにくい
<使用上の注意>
ディスク自体の研磨力が高い為、より低荷重でご使用いただくことでディスク自体の消耗を低減でき、よりディスクを長く使用することが可能です。
販売価格

330円(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0971ページ
バリエーション一覧
EA809MJ-1 [102mm用] パッド
EA809MJ-2 [127mm用] パッド
EA809MJ-3 [178mm用] パッド
その他関連
本体EA809MD-136 : 102mm/#36 ディスクペーパー(25枚/パッド付)
本体EA809MD-160 : 102mm/#60 ディスクペーパー(25枚/パッド付)
本体EA809MD-180 : 102mm/#80 ディスクペーパー(25枚/パッド付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA809MJ-2
  • エスコ便利カタログ970ページ
  • エスコ便利カタログ971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top