すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809PX-26

品名 : # 60 [EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)

仕様

メーカーキソパワーツール型番28587
ブランド名プロクソン(PROXXON)最大回転数20000rpm(最大対応値)
穴径10㎜直径50mm
厚さ7mm材質C砥石60番
重量19g
[EA809PX-21用]オフセット砥石
ガラス、石材などの切削、研磨
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/10 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0855ページ
その他関連
本体EA809PX-21 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー
本体EA809PX-20 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット
ウェブカタログ画像
  • ガラス、石材などの切削、研磨に

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top