すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XE-4A

品名 : 75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番HNCS
商品名ハイピッチペーパーHN用途自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業
サイズ75×110mm粒度#100
穴数4個基材Cw(紙)
砥粒AA(アルミナ)入数10枚
乾・湿式両用の研磨紙
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)
薄手で柔軟な使用感
熱に強い接着剤を使用しています。
販売価格

545円(税抜)/ 600円(税込)

カタログ価格

545円(税抜)/600円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/31 00:08現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0967ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA809XE-1 75x110mm/# 40 ハイピッチペーパー(100枚)
    EA809XE-1A 75x110mm/# 40 ハイピッチペーパー(10枚)
    EA809XE-2 75x110mm/# 60 ハイピッチペーパー(100枚)
    EA809XE-2A 75x110mm/# 60 ハイピッチペーパー(10枚)
    EA809XE-3 75x110mm/# 80 ハイピッチペーパー(100枚)
    EA809XE-3A 75x110mm/# 80 ハイピッチペーパー(10枚)
    EA809XE-4 75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(100枚)
    EA809XE-4A 75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚)
    その他関連
    本体EA162KK : 10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー
    ウェブカタログ画像
    ※10枚入
    • ※10枚入
    • エスコ便利カタログ966ページ
    • エスコ便利カタログ967ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top