すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809ZB-7A

品名 : φ125mm 軸付ラバーパット(マジック式・インパクト用)

仕様

直径125mm最大回転数2000rpm
材質樹脂、ユニクロメッキ樹脂重量約155g(マジック2枚含)
取付可能部品・φ125~φ150mm マジック式スポンジ
・羊毛ボンネット(ヒモ式、マジック式)
・φ125mm バフ、ボンネット類
・マジック式ディスクペーパー
6.35mm六角軸(ほとんど全ての本体メーカーに適合)
マジックテープ2枚付
(使用直前に接着することをお勧めします。)
インパクトドライバー等で使用される場合、研磨物にパッドをあてがわなくてもパッドは外れません
※アーバー軸は専用なので他の物は使用しないで下さい。(ビスがインパクト用に強化されています)
販売価格

2,060円(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/16 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0965ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top