すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818AV-38

品名 : 38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

仕様

用途鉄用直径38mm
幅19mm厚さ10mm
ねじサイズM10(1.5P)最大回転数25000rpm
粒度36重量52g
入数1個
ストレートグラインダー専用の砥石です。
高品位砥材の採用で耐久力向上
販売価格

680円(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 104

(2026/11/16 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0979ページ
バリエーション一覧
EA818AV-25 25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
EA818AV-38 38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
EA818AV-48 48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
EA818AV-65 65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
その他関連
関連商品EA818AV-65S : 65x19x10mm インターナル砥石(ステンレス用WAMP)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top