すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AS-12

品名 : 12.0mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番AC-120
用途コンクリート・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用刃先径12.0mm
全長90mm有効長55mm
軸径6.35mm穿孔数の目安コンクリート:20~50穴
モルタル:約100穴
対応機種コードレスインパクトドライバ、
電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)等
回転専用だから環境にやさしく、居ながら工事に最適
粉塵が飛散しにくく、静かな穿孔
静かな作業
回転専用で騒音・振動のもとになる振動や打撃モード不使用
簡単な作業
お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけ可能
安定した作業
衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能
きれいな作業
水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適
販売価格

4,450(税抜)/ 4,895円(税込)

カタログ価格

4,450円(税抜)/4,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/23 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0954ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AS-5.5 5.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-6 6.0mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-6.4 6.4mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-7.5 7.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-8.5 8.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-9.5 9.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-10 10.0mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-10.5 10.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-12 12.0mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-12.5 12.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-12.7 12.7mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AS-14.5 14.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
    ウェブカタログ画像
    画像は代表画像です。
    品番によりサイズが変わります。
    • 画像は代表画像です。\n品番によりサイズが変わります。
    • 使用例

    商品動画

    コンクリートダイヤビット 製品紹介コンクリートダイヤビット 製品紹介

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top