すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AX-5.0

品名 : 5.0x115mm コンクリート用ドリル(六角軸)

仕様

メーカー大西工業型番024-050
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用刃先径5.0mm
全長115mm有効長42mm
六角シャンク6.35mm溝長つかみの軸長:14mm
(許容差±0.5mm)
材質モリブデン鋼重量26g
インパクトドライバー(9.6V以上)、回転・振動兼用型ドリル用
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。
先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/08/31 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0950ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AX-2.5 2.5x 95mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-2.8 2.8x 95mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-3.0 3.0x 95mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-3.2 3.2x 95mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-3.4 3.4x100mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-3.5 3.5x100mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-3.8 3.8x105mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-4.0 4.0x105mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-4.3 4.3x110mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-4.5 4.5x110mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-4.8 4.8x115mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-5.0 5.0x115mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-5.3 5.3x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-5.5 5.5x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-6.0 6.0x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-6.4 6.4x125mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-6.5 6.5x125mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 14mm(許容差±0.5mm)
    • エスコ便利カタログ950ページ
    • エスコ便利カタログ951ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top