すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-54A

品名 : 2048Wh/2400W ポータブル電源(急速充電)

仕様

メーカーWillbe(ウィルビー)ブランド名Earth Power(アースパワー)
型番EL2050i最大出力4800W(瞬時)
定格出力2400W入力電源AC電源:AC100V/4A/400W、8A/800W、12A/1200W、15A/1500W切替可能
自動車用ソケット:DC12V/8A/96W・DC24V/10A/240W
ソーラーパネル:DC11-65V/15A
AC出力100V・50/60Hz・接地2P(4ポート)USB出力Type-A・18W×2
Type-C・100W、20W×2、45W×1
充電時間AC100V:1.5時間(80%)、2時間(100%)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
容量2048Whサイズ406(W)×287(D)×327(H)mm
重量21.5kg保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
仕様サイクル(残存容量:80%)4000回使用可能温度範囲充電:0~45℃
放電:-10~45℃
パススルー機能出力<AC1400WUPS機能切替時間≦10ms
【高耐久性、長寿命】
無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、4000回充電でも80%の容量維持)
【急速充電※AC100V接続時】
1.5時間でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能
【寒冷地対応】
-10℃~45℃の広い温度範囲でご使用が可能です。
【豊富な入出力ポート】
充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。
日本専用仕様、AC100V正弦波出力
付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能
※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。
カラー液晶ディスプレイ搭載
アイコン
販売価格

230,000(税抜)/ 253,000円(税込)

カタログ価格

230,000円(税抜)/253,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA812HB-52A 512Wh/ 800W ポータブル電源(急速充電)
EA812HB-53A 1536Wh/1800W ポータブル電源(急速充電)
EA812HB-54A 2048Wh/2400W ポータブル電源(急速充電)
その他関連
オプションEA812HB-58 : 160W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52~54用)
オプションEA812HB-58A : 200W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52A~54A用)
ウェブカタログ画像
  • 背面
  • 18W
  • 20W
  • 45W
  • 100W

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top