すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JA-12A

品名 : DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセルスター工業(CELLSTAR)型番HG-350/24V
入力電圧DC24V出力電圧AC100V
〈バッテリーコード接続時〉定格出力:280W
最大出力:350W
〈シガープラグコード接続時〉最大出力:150Wまで
※定格出力は、車種によって異なります。
瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)
出力波形矩形波変換効率80%以上
回路方式P.W.M.方式インバータ動作温度範囲-20℃~+40℃
本体ヒューズ容量20A(平型ヒューズ)シガープラグコードヒューズ15Aヒューズ(内蔵)
シガープラグコード長0.9mバッテリー接続コード長2m
サイズ90×145×49mm重量650g
保護回路機能付
追加説明●蛍光灯やモーター動力製品には正弦波インバータをご使用ください。(2009/11/20 0945)
販売価格

7,970(税抜)/ 8,767円(税込)

カタログ価格

7,970円(税抜)/8,767円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812JA-12B
  • 品番

    EA812JA-12B

  • コメント

    変更点:USB端子出力が可能に

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top