すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JC-7

品名 : DC12V→AC100V・1500W インバーター

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.2807
サイズ(W×D×H)mm227×310×107定格出力1500W
入力電圧DC12V出力電圧AC100V
定格1500WUSB端子付出力電圧:DC5V、出力電流:2400mA(最大)
付属品リモートケーブル(6m)、電源入力コード(SQMM20mm2)×2セット入力方式バッテリー接続
重量(kg)2.4最大出力2250W(5分)
材質ABS樹脂コード長(mm)850
出力周波数55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)回路方式P.W.M方式
USB端子形状Aタイプ使用環境温度0~40℃
ヒューズ30A×7
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。
5種類の安全保護回路を搭載
2種類の電源を同時に使用できます。
調整矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付
入力電圧と消費電力が手元でわかるディスプレイ
AC100V×4口、USB×2口
消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
販売価格

26,300(税抜)/ 28,930円(税込)

カタログ価格

26,300円(税抜)/28,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0277ページ
ウェブカタログ画像
  • 入力電圧と消費電力が手元で分かるディスプレイ
  • 電源入力コード(SQMM20m㎡)×2セット
  • リモートケーブル(6m)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top