すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-310

品名 : 10x21.5mm オフセットアダプター用ソケット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AOA-1910
サイズH10外径14.5mm
全長21.5mm取付側六角対辺19mm
材質ソケット:合金鋼
Cリング:炭素鋼
重量45g
オフセット19mm専用ソケット
12ポイント
オフセットアダプター本体に固定すためのCリング付き
RoHS2適合品
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/14 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1029ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813A-310 10x21.5mm オフセットアダプター用ソケット
    EA813A-312 12x 22mm オフセットアダプター用ソケット
    EA813A-313 13x 23mm オフセットアダプター用ソケット
    EA813A-314 14x 23mm オフセットアダプター用ソケット
    EA813A-317 17x 24mm オフセットアダプター用ソケット
    EA813A-319 19x 25mm オフセットアダプター用ソケット
    EA813A-321 21x 25mm オフセットアダプター用ソケット
    EA813A-324 24x 26mm オフセットアダプター用ソケット
    その他関連
    本体EA813A-45S : オフセットアダプターソケットセット
    本体EA813A-46 : 電動ドライバー用オフセットアダプター
    本体EA813A-46S : 電動ドライバー用オフセットアダプターセット
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top