すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AE-10

品名 : 5本組 衝撃吸収ビット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ARTM5-01
商品名龍靭ビット入組み点数5
<セット内容>(+)#2×65mm(1本)
(+)#2×85mm(2本)
(+)#2×110mm(2本)
六角シャンク1/4”
溝長13mm材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
樹脂:アセチ
厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付けに
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
先端欠けに強い
耐久性が抜群
マグネット付き
40V対応(189Vにも対応)
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0985ページ
その他関連
関連商品EA813AE-11 : #2x 65mm 衝撃吸収ビット(2本組)
関連商品EA813AE-12 : #2x 85mm 衝撃吸収ビット(2本組)
関連商品EA813AE-13 : #2x110mm 衝撃吸収ビット(2本組)
関連商品EA813AE-14 : #2x150mm 衝撃吸収ビット(2本組)
関連商品EA813AE-22 : #2x 85mm 衝撃吸収ビット(5本組)
関連商品EA813AE-23 : #2x110mm 衝撃吸収ビット(5本組)
関連商品EA813AE-26 : #2x 65mm 衝撃吸収ビット(10本組)
関連商品EA813AE-27 : #2x 85mm 衝撃吸収ビット(10本組)
ウェブカタログ画像
  • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
  • マグネット付き

商品動画

  • エスコ便利カタログ984ページ
  • エスコ便利カタログ985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top