すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813BC-4

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
1.2kgのクラス最軽量ボディ

仕様

メーカーボッシュ型番GSR18V-21
仕様樹脂ケースセットバッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間約24分(空→80%ターボ充電)
約35分(空→フル充電)
チャック能力1.5~13mm
最大トルク剛性体締付トルク:55N・m(ドリルポジション)
弾性体締付トルク:21N・m(ドリルポジション)
回転数低速:0-480rpm
高速:0-1,800rpm
能力鉄工:φ10㎜
木工:φ35㎜
ネジ締め:φ10㎜
鉄工ホールソー:φ53㎜
サイズ198×73×230(H)mm
重量1.2kg(バッテリー装着時)付属品樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器
電子無段変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構
LEDライト付
オートロックチャック
ビット別売
バッテリーを保護するECP機能搭載
55Nmの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやネジ締めに必要な性能を装備
フルメタルギアボックスおよびECP機能により、高い信頼性、耐久性、日々の使用に適したプロ向けの性能を実現
販売価格

36,200円(税抜)/ 39,820円(税込)

カタログ価格

36,200円(税抜)/39,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 21:19現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA813BC-4A
  • 品番

    EA813BC-4A

  • コメント

    変更点:回転数、能力、サイズ

その他関連
部品EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top