すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813BJ-4B

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

ETP(防塵・防滴機能)を搭載

仕様

メーカーボッシュ型番GDX18V-210C
電圧18V仕様樹脂ケースセット
最大トルクドライバー:210N・m
レンチ:210N・m
締付能力ドライバー:
普通ボルト:M6~M14
高力ボルト:M6~M12
レンチ:
普通ボルト:M6~M16
高力ボルト:M6~M12
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)充電時間約30分(空→80%ターボ充電)
約45分(空→フル充電)
回転数低速:0~1100rpm
中速:0~2300rpm
高速:0~3400rpm
打撃数低速:0~2200回/分
中速:0~3400回/分
高速:0~4200回/分
バッテリー容量5.0Ahサイズ(W×D×H)mm143×61×253
重量1.8kg付属品5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース
ビット別売
ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
3段階パワーコントロール機能
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
①自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
②自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
③ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
④シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection):防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
販売価格

70,700円(税抜)/ 77,770円(税込)

カタログ価格

70,700円(税抜)/77,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0821ページ
その他関連
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
ウェブカタログ画像
  • <使用イメージ>\n6.35mm六角軸ビット\n12.7mm角ドライブソケット

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top