すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DN-9

品名 : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WR36DD(2XPS)
用途構造物締結用などの各種ボルト・ナットの締付け、ゆるめに仕様バッテリー・充電器セット
バッテリーリチウムイオン(36V/2.5Ah)充電器AC100V
充電時間25分回転数1:0~1500
2:0~1800
3:0~2100
4:0~2400rpm
(気温20℃満充電時)
打撃数1:0~2200
2:0~2600
3:0~3000
4:0~3400打撃/分
(気温20℃満充電時)
サイズ169×276(H)mm
重量2.7kg最大トルク630N・m
締付能力普通ボルト:M10~M24
高力ボルト:M10~M20
差込角3/4\"DR
防じん・耐水機能IP56付属品バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース
Bluetooth機能が付いたバッテリーを標準付属。
4段階のオートストップモードで締め過ぎを防止します。
お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードして、Bluetooth機能付きのバッテリーを本体に取り付けることでアプリから締付モードの回転数(4パターン)とオートストップ時間(0.1~10秒)を設定できます。
樹脂ケースセット
ソケット着脱部にフリクションリング機能採用によりソケットの交換作業がスムーズ!
ソケット別売
高速の締め/緩めのスピードで作業時間を短縮
軽量コンパクトボディで取り回しがラク。
アイコン
販売価格

104,000(税抜)/ 114,400円(税込)

カタログ価格

104,000円(税抜)/114,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813DN-9A
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top