すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813CG-4B

品名 : DC14.4V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DS14DBL2(2LYPK)
仕様樹脂ケースセットバッテリー14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間約30分チャック能力最大13mm
最大トルク低速:110N・m、高速:60N・m無負荷回転数低速:0~400rpm、
高速:0~1,800rpm
穴あけ能力鋼材・アルミ:13mm、
木材:65mm
ねじ締め能力木ねじ(下穴あり):φ8×100(L)mm
小ねじ:M6
サイズ204×78×257(H)mm重量2.1kg(バッテリー装着時)
付属品急速充電器(冷却機能付)、
NO.2プラスビット、ケース、
バッテリー×2個、電池カバー、
サイドハンドル
回転数2段切替(高速・低速)
締付トルク22段階
LEDライト、電池残量表示付(本体)
ブラシレスモーター
「回転数フィードバック制御機能」
低速域でのトルク低下を抑制することで、安定した作業が行えます。
追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
「リアクティブフォースコントロール機能」
先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負荷を軽減させます。
販売価格

82,700円(税抜)/ 90,970円(税込)

カタログ価格

82,700円(税抜)/90,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0830ページ

代替品

EA813CG-5D
その他関連
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top