すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813P-4

品名 : 14.4-18.0V 充電器

仕様

メーカーパナソニック型番EZ0L81
電源AC100V
14.4V-18V充電器
販売価格

19,300円(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 05:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0061ページ0845ページ0846ページ0847ページ0848ページ
その他関連
本体EA813PA-31 : DC 18V マルチインパクトドライバー(充電式)
本体EA813PC-1A : DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)
本体EA813PD-1B : DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
本体EA813PD-101B : DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)
本体EA112PA-11 : DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)
本体EA813PB-1A : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
本体EA813PB-11A : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
本体EA813PB-41 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
本体EA813PB-34 : DC18.0V ドライバードリル(赤/充電式)
本体EA813PA-13 : DC18.0V/3.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
本体EA813PA-15 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(充電式)
本体EA813PA-17 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
本体EA813PD-13 : DC18V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
本体EA854PA-1 : DC14.4V [充電式]ジグソー
本体EA854PB-12 : DC18.0V 角穴カッター(充電式)
本体EA857PA-16 : DC18.0V レシプロソー(充電式)
本体EA813PA-4 : DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
本体EA813PA-18 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
本体EA813PA-5 : DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
本体EA858A-31 : DC18V 全ねじカッター(充電式)
本体EA810PA-1 : DC18.0V ハンマードリル(黒/充電式)
本体EA813PA-33 : DC18.0V マルチインパクトドライバー(黒/充電式)
本体EA899PA-51 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-53 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA813PC-101A : DC18.0V 振動ドライバードリルセット(充電式)
本体EA857PA-11A : DC18.0V レシプロソー(充電式)
本体EA899PA-3B : DC14.4V/18.0Vハンディークリーナー(充電式/本体のみ
本体EA897PA-1A : DC14.4V/18.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)
本体EA899PA-5 : DC14.4V/18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
本体EA813PA-113 : DC18.0V インパクトドライバーセット(充電式)
本体EA897PA-21A : AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式)
本体EA813PB-36A : DC18.0V/5.0Ah ドライバードリル(黒/充電式)
本体EA813PB-61A : DC18.0V/5.0Ah ドライバードリル(黒/充電式)
本体EA813PD-111C : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)
本体EA112PA : DC18.0V/5.0Ah 真空ポンプ(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ60ページ
  • エスコ便利カタログ61ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top