すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PE-11B

品名 : DC 7.2V インパクトドライバー(スティック型/充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7521F07D-B
仕様樹脂ケースセットバッテリー7.2V(リチウムイオン1.9Ah)
充電器AC100V充電時間約55分(フル充電)
約45分(実用充電)
回転数0~2300rpm打撃数0~2800回/分
最大トルク25N・m締付能力【ネジ締め】
コーススレッド・米松(φ3.8×25mm):約180本
木ネジ・米松(φ4.1×25mm):約95本
テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本
【ボルト締め】
ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本
ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本
サイズ235×44×146(H)mm(折り曲げ時)重量550g
チャックワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5㎜・13㎜)振動3軸合成値6.2m/s2
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース適合サイズ木ねじ:4.1mmまで
普通ボルト:M10まで
高力ボルト:M6まで
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付
2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。
電池の使い過ぎや高温を防止
スイッチの長寿命化を追及
ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付き
販売価格

45,500円(税抜)/ 50,050円(税込)

カタログ価格

45,500円(税抜)/50,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0846ページ
バリエーション一覧
EA813PE-11B DC 7.2V インパクトドライバー(スティック型/充電式)
EA813PE-16 [充電式] インパクトドライバー(本体のみ)
その他関連
部品EA813P-2 : 7.2V 充電器
部品EA813PB-7.2BA : DC 7.2V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top