すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PE-7

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EYSDA1NS
サイズストレート時:276×46mm
折り曲げ時:217×134×46mm
最大トルク最大締付トルク(弾性体締付トルク):《高速》1.5N・m《低速》3.5N・m
チャック能力チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)回転数回転数:《高速》600回転/分《低速》200回転/分 2段変速
付属品本体、クラッチ固定カバー、急速充電器、電池パック×2個充電時間充電時間:《実用充電》約15分、《フル充電》約35分
機能機能:電源自動停止機能、オートストップ機能能力高速:小ねじ・鉄(M4x10mm) 低速:小ねじ・鉄
3軸合成値クラッチ作動トルク:21段階切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)作業量作業量(目安・フル充電で):《高速》小ネジ・鉄(M4×10mm バネ座金つき)約600本 《低速》小ネジ・鉄(M5×8mm)約830本
充電器AC100Vバッテリー3.6V
重量480g
販売価格

46,900(税抜)/ 51,590円(税込)

カタログ価格

46,900円(税抜)/51,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813PE-1A
  • 品番

    EA813PE-1A

  • コメント

    13mmと11.5mmの段付ビットに対応

その他関連
部品EA813PB-3.6 : DC 3.6V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top