すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813W-16

品名 : 36.0V 充電器

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番LC36N
仕様替充電器サイズ(W×D×H)mm210×150×65
重量(g)530充電時間100分
適合品番BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP
36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。
販売価格

8,510円(税抜)/ 9,361円(税込)

カタログ価格

8,510円(税抜)/9,361円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0852ページ2426ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813W-1 DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-2 DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-6 DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-7 DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-15 DC36V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-8 14.4-18.0V 充電器
    EA813W-16 36.0V 充電器
    その他関連
    本体EA897BH-1 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式/集じん機能付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ852ページ
    • エスコ便利カタログ853ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top