すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815DX-1

品名 : AC200V/15A/30m コードリール(単相)

仕様

メーカー日動工業型番NF-E230-15A
定格電圧250V定格電流5A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流22A(※ケーブルの能力値)コード長30m
電線仕様VCT2.0m㎡×3心アースあり
入力プラグ接地2Pパイロットランプあり
コンセント定格接地2P・15A・250Vコンセント数4個
入力単相200V使用環境温度0~35℃
サイズ290×210×363(H)mm重量7.5kg
屋内型
アイコン
販売価格

29,100円(税抜)/ 32,010円(税込)

カタログ価格

29,100円(税抜)/32,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0869ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ868ページ
  • エスコ便利カタログ869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top