すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GC-23

品名 : AC125V/15A/0.5m 延長コード(防雨型)

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番FX-005-B
コンセント定格15A・125V、1500Wコンセント3個
電線仕様ソフトVCT2.0m㎡×2心コード長0.5m
防雨キャップ、電源パイロットランプ付
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/26 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0875ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ874ページ
  • エスコ便利カタログ875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top