すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GM-261

品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ(6口/3P/シャッター付)

マグネット付

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-SH3625MG
コンセント3P(接地2P)×6口コード長2.5m
定格15A・125V(1500W)プラグ2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付)
サイズ295×45×29.6mmコードVCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
材質ケース:難燃性ABS樹脂
差込口:ユリア樹脂
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口間隔40mm
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
プラグは2Pアースコード付きでスイングプラグ仕様にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
アイコン
販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1881ページ
バリエーション一覧
EA815GM-251 AC125V/15Ax2.5m タップ(4口/3P/シャッター付)
EA815GM-252 AC125V/15Ax 5m タップ(4口/3P/シャッター付)
EA815GM-261 AC125V/15Ax2.5m タップ(6口/3P/シャッター付)
EA815GM-262 AC125V/15Ax 5m タップ(6口/3P/シャッター付)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1880ページ
  • エスコ便利カタログ1881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top