すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993DS-52

品名 : 594x 83x84mm 発泡ポリプロピレン枕木(上下用)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番760372
商品名EPトレーYMZ1サイズ(W×D×H)mm594×83×84
重量(g)407材質EPP8倍
ブルー耐荷重約10kg
緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。
軽量で楽に設置することができます。
上下用
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
販売価格

4,980(税抜)/ 5,478円(税込)

カタログ価格

4,980円(税抜)/5,478円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/23 09:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1710ページ
バリエーション一覧
EA993DS-52 594x 83x84mm 発泡ポリプロピレン枕木(上下用)
EA993DS-53 594x110x83mm 発泡ポリプロピレン枕木(中用)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top