すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815GM-360

品名 : AC125V/15Ax3m タップ(8口/2P/マグネット付)

上面&側面交互差込口採用、スリムタイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-SLIM8N-3
定格容量15A・125V(1500Wまで)PSE適合規格あり
差し込み口形状2Pプラグ形状2P
プラグ仕様スイング式絶縁キャップあり
差込口タイプノーマルタイプ差込口間隔64mm
差込口数8個口マグネットあり
電源コード長3mコードの種類(被ふく)二重被ふくコード
コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心
仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
サイズ約W315×D31×H23mm
重量約396g使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
強力マグネット(ネオジム)が底面に搭載されており、スチール面へもしっかりと仮固定が可能です。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
アイコン
販売価格

4,350円(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1879ページ
バリエーション一覧
EA815GM-358 AC125V/15Ax1m タップ(8口/2P/マグネット付)
EA815GM-359 AC125V/15Ax2m タップ(8口/2P/マグネット付)
EA815GM-360 AC125V/15Ax3m タップ(8口/2P/マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1878ページ
  • エスコ便利カタログ1879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top