すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824WG-203

品名 : 3x 60mm 木工用オーガービット

仕様

用途木材の少し深めの貫通穴あけに先端サイズ3mm
全長110mm有効長60mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)適用材一般木材
適用機種・インパクトドライバ14.4V以上
・ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数3,000rpm以下
材質普通鋼重量12g
ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/06 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0959ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824WG-203 3x 60mm 木工用オーガービット
    EA824WG-204 4x 70mm 木工用オーガービット
    EA824WG-205 5x 90mm 木工用オーガービット
    EA824WG-206 6x100mm 木工用オーガービット
    EA824WG-207 7x100mm 木工用オーガービット
    EA824WG-208 8x100mm 木工用オーガービット
    EA824WG-209 9x110mm 木工用オーガービット
    EA824WG-210 10x120mm 木工用オーガービット
    EA824WG-211 11x120mm 木工用オーガービット
    EA824WG-212 12x120mm 木工用オーガービット
    EA824WG-213 13x120mm 木工用オーガービット
    EA824WG-214 14x130mm 木工用オーガービット
    EA824WG-215 15x130mm 木工用オーガービット
    EA824WG-216 16x130mm 木工用オーガービット
    EA824WG-217 17x130mm 木工用オーガービット
    EA824WG-218 18x130mm 木工用オーガービット
    EA824WG-219 19x130mm 木工用オーガービット
    EA824WG-220 20x135mm 木工用オーガービット
    EA824WG-221 21x135mm 木工用オーガービット
    EA824WG-222 22x135mm 木工用オーガービット
    EA824WG-223 23x135mm 木工用オーガービット
    EA824WG-224 24x135mm 木工用オーガービット
    EA824WG-225 25x135mm 木工用オーガービット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ958ページ
    • エスコ便利カタログ959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top