すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GM-366

品名 : 3m コンセントバー用コネクタ(ケーブル付/20A)

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-ME8104W2TL3B
定格容量20A・125Vプラグ3P(引っ掛け式プラグ・NEMA L5-20仕様)
ケーブル長3m使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用安全法(PSE)技術基準適合品
20Aサーバーラック用コンセントバーのケーブル付きコネクタ。3m。
20Aサーバーラック用コンセントバー(EA815GM-362)のケーブル付きコネクタです。20Aコンセントバーに電源ケーブルを取り付けられます。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
【コンセントバー用】シリーズ
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-365 3m コンセントバー用コネクタ(ケーブル付/15A)
EA815GM-366 3m コンセントバー用コネクタ(ケーブル付/20A)
その他関連
本体EA815GM-362 : 125V/20A サーバーラック用コンセントバー(本体)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top