すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560WR-25

品名 : 3/8"DRxT25 [TORX]絶縁ビットソケット

仕様

メーカーWera型番004921
商品名8767BサイズT25
全長(mm)55差込角3/8”
外径23mm
1000V絶縁
アイコン
販売価格

4,630円(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0215ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA560WR-20 3/8"DRxT20 [TORX]絶縁ビットソケット
    EA560WR-25 3/8"DRxT25 [TORX]絶縁ビットソケット
    EA560WR-27 3/8"DRxT27 [TORX]絶縁ビットソケット
    EA560WR-30 3/8"DRxT30 [TORX]絶縁ビットソケット
    EA560WR-40 3/8"DRxT40 [TORX]絶縁ビットソケット
    EA560WR-45 3/8"DRxT45 [TORX]絶縁ビットソケット
    その他関連
    オプションEA560WP-91 : 3/8"DRx200mm ソケットホルダー(絶縁ソケット用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA560WR-30です。
    • ※画像はEA560WR-30です。
    • エスコ便利カタログ214ページ
    • エスコ便利カタログ215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top