すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-47

品名 : φ60mm 作業灯・ホルダー(フック付/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番FH-60
仕様フック付適合品番EA815LD-43
入数2個つかみ幅φ38mm
販売価格

3,550(税抜)/ 3,905円(税込)

カタログ価格

3,550円(税抜)/3,905円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:19現在)

更新
商品入数2販売単位
その他関連
本体EA815LD-752 : AC100V/14W 作業灯/LED(連結式)
本体EA815LD-43 : AC100V/20W 作業灯/蛍光灯(防滴型/ロング)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top