すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-96

品名 : φ50mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番MH-30
つかみ幅φ30mmマグネット部φ50mm
重量100g吸着力8kgf
適合品番EA815LD-701~-703、-711~-713
作業灯を固定して両手を使って作業が可能
マグネット付
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA815LD-96 φ50mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
EA815LD-98 φ66mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
その他関連
本体EA815LD-702 : AC100V/15W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
本体EA815LD-703 : AC100V/22W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
本体EA815LD-713 : AC100V/22W 作業灯/LED(連結式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top