すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818AV-65S

品名 : 65x19x10mm インターナル砥石(ステンレス用WAMP)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途ステンレス用直径65mm
幅19mm厚さ10mm
ねじサイズM10(1.5P)最大回転数21000rpm
粒度36重量168g
入数1個
ストレートグラインダー専用の砥石です。
販売価格

1,170円(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0979ページ
その他関連
関連商品EA818AV-25 : 25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
関連商品EA818AV-38 : 38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
関連商品EA818AV-48 : 48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
関連商品EA818AV-65 : 65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top