すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AX-21

品名 : 100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール

ソフトに表面を研磨します

仕様

メーカー柳瀬(YANASE)型番GPS100N-120
用途・木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアーライン加工
・木工、塗面の仕上げに
・サテン仕上げに
粒度#120
サイズφ100×25(厚)mm×M10(P1.5)最大回転数8,000rpm
重量114g付属品φ6mm軸アーバー
ソフトに表面を研磨します。
電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単作業
販売価格

3,030円(税抜)/ 3,333円(税込)

カタログ価格

3,030円(税抜)/3,333円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0979ページ
バリエーション一覧
EA819AX-21 100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール
EA819AX-22 100mm/M10/#240 ヘアライン研磨ホイール
EA819AX-23 100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイール
EA819AX-24 100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイール
その他関連
部品EA819AX-10 : M10x43mm/6mm軸 アーバー
ウェブカタログ画像
  • 付属品:φ6mm軸アーバー

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top