すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-100

品名 : 38.1mm ダイヤモンドカッター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番EZ545MAX
用途硬質材料の切断・研磨刃径38.1mm
刃厚0.6mm最大加工深さ14mm
最大回転数35,000rpm材質1095高炭素鋼(ダイヤモンド粒子)
形状ホイール
★EZロック方式★
「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。
大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、石膏ボード、硬質木材などの切断に最適
アーバーはEA818E-139をご使用ください。
販売価格

8,620円(税抜)/ 9,482円(税込)

カタログ価格

8,620円(税抜)/9,482円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0861ページ
バリエーション一覧
EA818E-99 38.1mm ダイヤモンドカッター
EA818E-100 38.1mm ダイヤモンドカッター
その他関連
本体EA818E-139 : 38mm/3.2mm軸 アーバー
ウェブカタログ画像
  • EZロック方式

商品動画

ダイヤモンドホイールMAX 製品紹介動画ダイヤモンドホイールMAX 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top