すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-144

品名 : 23.8x 1.0mm カッティング砥石(20枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番420
用途金属の切断直径23.8mm
厚さ1.0mm最大加工深さ10mm
最大回転数35,000rpm材質強化ゴム(アルミナ)
形状ホイール入数20枚
アーバーはEA818E-140をご使用ください。
販売価格

1,230円(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 15:42現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ0861ページ
バリエーション一覧
EA818E-144 23.8x 1.0mm カッティング砥石(20枚)
EA818E-145 23.8x0.6mm カッティング砥石(36枚)
その他関連
部品EA818E-140 : 35mm/3.2mm軸 アーバー
ウェブカタログ画像

商品動画

カットオフホイール 製品紹介動画カットオフホイール 製品紹介動画

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top