すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-214

品名 : 4.8x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番8153
用途刃付け・バリ取り・一般的な研削軸径3.2mm
直径4.8mm高さ10mm
全長38mm最大回転数25,000rpm
材質酸化アルミ
鋳造時や切断後の金属のバリ取り、溶接継手の研磨、リベットの研削や錆取りに使用可能
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/09/02 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0860ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA818E-207A 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
    EA818E-208 15.9x16.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
    EA818E-209 4.8x 8.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
    EA818E-210 9.5x20.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
    EA818E-213 3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
    EA818E-214 4.8x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
    EA818E-215 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
    EA818E-216 15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    酸化アルミ砥石 製品紹介動画酸化アルミ砥石 製品紹介動画
    • エスコ便利カタログ860ページ
    • エスコ便利カタログ861ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top