すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-338

品名 : #240 研磨リング(EA818-306用/6個入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番445
用途木材や金属の研磨直径12.7mm
高さ15mm粒度#240
最大回転数35,000rpm材質酸化アルミ
入数6個
木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨・仕上げ磨き、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形に使用できます。
研磨リング付きアーバー(EA818E-306)用研磨リング
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:04現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ0860ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA818E-301 #60/ 6.4mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング付)
    EA818E-306 #60/12.7mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング付)
    EA818E-313 #60 研磨リング(EA818-301用/6個入)
    EA818E-318 #120 研磨リング(EA818-301用/6個入)
    EA818E-323 #240 研磨リング(EA818-301用/6個入)
    EA818E-328 #60 研磨リング(EA818-306用/6個入)
    EA818E-333 #120 研磨リング(EA818-306用/6個入)
    EA818E-338 #240 研磨リング(EA818-306用/6個入)
    ウェブカタログ画像
    ※6個入り
    • ※6個入り
    • エスコ便利カタログ860ページ
    • エスコ便利カタログ861ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top