すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-427

品名 : 4.8x 4.8mm/3.2mm軸 ロータリーカッター(2本入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番192N
用途面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け軸径3.2mm
刃径φ4.8mm全長39mm
最大回転数30,000rpm材質HSS
入数2本
木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
比較的柔らかい材料(木材、プラスチックなど)や軟質金属(アルミニウム、非鉄金属、真鍮など)で最高の効果を発揮します。
販売価格

1,940円(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:04現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0860ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA818E-401 6.4x 6.4mm/3.2mm軸 ロータリーカッター
    EA818E-403 7.8x 7.8mm/3.2mm軸 ロータリーカッター
    EA818E-423 2.4x 2.4mm/3.2mm軸 ロータリーカッター
    EA818E-425 3.2x 3.2mm/3.2mm軸 ロータリーカッター
    EA818E-427 4.8x 4.8mm/3.2mm軸 ロータリーカッター(2本入)
    EA818E-429 2.0x 3.0mm/3.2mm軸 ロータリーカッター
    EA818E-431 3.2x 3.0mm/3.2mm軸 ロータリーカッター(2本入)
    ウェブカタログ画像
    ※2本入り
    • ※2本入り
    • エスコ便利カタログ860ページ
    • エスコ便利カタログ861ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top