すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-82A

品名 : φ1.6mm/3.2mm軸 エングレービングカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番106N
用途繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工軸径3.2mm
刃径1.6mm刃長1.29mm
全長39mm最大回転数35,000rpm
材質ハイス形状ボール
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0860ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819CL-2.5
    • 品番

      EA819CL-2.5

    • コメント

      3mm軸/刃径2.5mm/タングステンカーバイド

    バリエーション一覧
    EA818E-81A φ0.8mm/3.2mm軸 エングレービングカッター
    EA818E-82A φ1.6mm/3.2mm軸 エングレービングカッター
    EA818E-83A φ2.4mm/3.2mm軸 エングレービングカッター
    EA818E-84A 0.8x 0.71mm/3.2mm軸 エングレービングカッター
    EA818E-85A 1.6x 1.24mm/3.2mm軸 エングレービングカッター
    EA818E-86A 2.0x 1.64mm/3.2mm軸 エングレービングカッター
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ860ページ
    • エスコ便利カタログ861ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top