すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818P-11

品名 : 10.8V 充電器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキソパワーツール型番25880
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途PBSバッテリーシリーズ 専用充電器
電源100V(50/60Hz)出力12V 2A
サイズ130(W)×66(D)×68(H)mm重量340g
充電時間約90分
販売価格

9,500円(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA818P-10 : DC10.8V/2.6Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
本体EA809PX-16 : DC10.8V ベルトサンダー(充電式/本体のみ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top