すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818PR-5S

品名 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット

仕様

メーカーキソパワーツール型番28525-S
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
電源AC100V(50/60Hz)消費電力35W
回転数8,000~18,000rpm(無段電子コントロール付き)コレットチャックサイズφ2.35mm・φ3.0mm
本体サイズφ35×230mm重量260g
定格使用時間15分付属品ダイヤモンドビット2種
ハイスビット2種
純毛バフ(軸付)2種
純毛バフ(ディスク)2枚
軸付き砥石4種
シリコンバフ1本
切断砥石5枚
ワイヤーブラシ(鉄)1枚
専用シャフト2本
コレットチャック2種(φ2.35mm用・φ3.0mm用)
専用ビットケース1個
ツールスタンド1個
スパナ1本
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載
小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)
ゴムリング装着で、作業感覚の向上
販売価格

19,200円(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0855ページ
その他関連
本体EA818PR-5 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダー
オプションEA818PR-22 : マイクログラインダー用セーフティーカバー
オプションEA818PR-24 : マイクログラインダー用フレキシブルスタンド
ウェブカタログ画像
  • ダイヤモンドビットを使用したガラス彫刻、研磨
  • ハイスカッターを使用した金属ぼ切削、彫刻
  • 軸付き磁石を使用した金属の研磨
  • ハイスカッターを使用した木工作業
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top