すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AJ-15

品名 : 22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)

仕様

メーカーミニター型番FC4075
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業など最大回転数10,000rpm
軸径φ3.0mm線径φ0.1mm
直径22mm高さ1.2mm
全長46.0mm材質ステンレス
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
販売価格

575(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 85

(2026/03/25 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0928ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AJ-11 12mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
    EA819AJ-12 14mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
    EA819AJ-13 16mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
    EA819AJ-14 19mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
    EA819AJ-15 22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
    EA819AJ-16 25mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ928ページ
    • エスコ便利カタログ929ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top