すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986JE-3

品名 : 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅(mm)160×50
全高(mm)202耐荷重(kg)400 (4km/h時)
タイヤ硬度65 ショアA耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)3,450材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
サイズによってホイールの形状は異なります
重荷重タイプ
販売価格

23,800(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA986JE-1 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JE-2 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JE-3 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JE-4 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top